SIMON - Prolongación columna SIMON K45 con 2 caras cuadradas de 0,5m aluminio - ALK22P05/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Aluminio

  • Número RAL - 7035

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ALK22P05/8

Ref.Sonepar

447112

EAN

8426436050570

Modelo:

Sin contenido

Color:

Aluminio

Número RAL:

7035

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

Se trata de una prolongación de 0,5 metros para columna de 2 caras cuadradas. Presenta acabado en metálico y está fabricado en aluminio anodizado, en total cumplimiento con la normativa. Respecto a sus dimensiones, mide 500 x 80 x 80 mm. Para que la solidez del conjunto quede asegurada, se recomienda combinar una prolongación por columna. De esta manera, el resultado será óptimo. En cuanto a la temperatura de instalación, lo ideal es que oscile entre -25 y 120º. El artículo corresponde a la serie Simon K45, una colección innovadora cuyos mecanismos se caracterizan por una sencilla instalación. Esta prolongación está concebida para columnas, las cuales se fijan al forjado mediante presión. Ya que no es necesario atornillarlas al suelo, también permite la redistribución y movilidad. Para el mantenimiento de esta pieza, use un paño suave y seco y asegúrese de no utilizar productos limpiadores que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON