SIMON - Prolongación columna SIMON K45 con 2 caras cuadradas de 1,5m aluminio - ALK22P15/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Aluminio

  • Número RAL - 7035

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ALK22P15/8

Ref.Sonepar

548662

EAN

8426436050594

Modelo:

Sin contenido

Color:

Aluminio

Número RAL:

7035

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

Prolongación de 1,5 metros para columna de aluminio de 2 caras ovaladas de la serie Simon K45.Esta columna tiene unas dimensiones de 1500 x 80 x 80 mm y para garantizar su robustez, tan solo podrás combinar una prolongación por columna.Fabricada en aluminio anodizado, sigue la normativa UNE-EN 50.085-2-4-:2006 y es una prolongación perfecta para usar en estancias con una temperatura entre los -25º y los más de 120ºC por lo que es ideal para utilizar en cualquier tipo de climatología.Si quieres limpiar esta prolongación y dejarla en perfectas condiciones, tan solo tendrás que utilizar un paño suave y seco, olvidándote de utilizar cualquier paño y/o limpiador abrasivo que contenga cualquier cantidad de cloro.Las columnas de la serie Simon K45 se fijan al forjado por presión y no es necesario atornillarlas al suelo, es decir, sin necesidad de roscar sobre el pavimento o el forjado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON