SIMON - Prolongación columna SIMON K45 con 2 caras cuadradas de 1m aluminio - ALK22P10/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Aluminio

  • Número RAL - 7035

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ALK22P10/8

Ref.Sonepar

131430

EAN

8426436050587

Modelo:

Sin contenido

Color:

Aluminio

Número RAL:

7035

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

Este producto de la serie Simon K45 es una prolongación de un metro en acabado metálico para una columna de dos caras cuadrada.Se trata del producto ideal para ampliar una fuente de alimentación de forma rápida y sencilla sin tener que sustituir la columna original por una de mayor tamaño. Aún así es aconsejable utilizar únicamente una prolongación por cada columna que se desee ampliar y no más, porque esto garantiza la robustez y resistencia final del producto.A esta alta resistencia contribuye también el aluminio anodizado del que está fabricada la columna, que tiene una resistencia mayor al acero inoxidable. Para conseguir esto, el aluminio se trata con la última tecnología y se le somete a u proceso electroquímico que consigue que el material resultante duplique la dureza del acero inoxidableLa prolongación para columna tiene unas dimensiones de 1.000 x 80 milímetros y 80 milímetros de profundidad por lo que habrá que utilizarla en columnas de la misa serie y las mismas medidas de ancho y profundidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON