SIMON - Prolongación columna SIMON K45 con 2 caras ovaladas de 0,5m aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Aluminio

  • Número RAL - 7035

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ALK72P05/8

Ref.Sonepar

246689

EAN

8426436050549

Modelo:

Sin contenido

Color:

Aluminio

Número RAL:

7035

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

Modelo de elemento para columnade fijación a suelo referencia ALK72P05/8,forma parte de la gama de productos y componentes de la profesional serie Simon500 Cima, apto para diferentes entornos de trabajo e instalacionesprofesionales y domesticas. Se trata de una prolongación de 0,5metros para columna de fijación a suelo de 2 caras ovalada Simon K45, con las máximasgarantías de solidez y versatilidad para diferentes sistemas de fijación.Fabricado en material de aluminio,presenta acabados en color y tonalidad metálico. Medidas 500 x 80 x 110 mm, aptaspara elementos en diferentes clases de superficies y entornos de trabajoprofesionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON