SIMON - Prolongación columna SIMON K45 con 2 caras ovaladas de 1,5m aluminio - ALK72P15/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Aluminio

  • Número RAL - 7035

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ALK72P15/8

Ref.Sonepar

591713

EAN

8426436050563

Modelo:

Sin contenido

Color:

Aluminio

Número RAL:

7035

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

Entre los productos disponibles de fijados a suelo de Simon, encontramos esta prolongación de 1,5 metros para columna de aluminio de dos caras y ovalada. Forma parte de la serie Simon K45. Soporta temperaturas extremas, que van desde los -25 grados centígrados hasta los +120 grados centígrados de máxima.Con unas medidas de 1500 x 80 milímetros y una profundidad de 110 milímetros en total, esta prolongación para columna aboga por un elegante acabado metálico. Para conseguirlo se ha recurrido al aluminio anodizado en su fabricación.Para poder garantizar la robustez del conjunto solamente es posible combinar una prolongación por columna. Para su correcto mantenimiento basta con usar un paño muy suave, de algodón, y completamente seco para su limpieza. Siempre hay que evitar el uso de productos químicos, que resulten agresivos con los materiales de fabricación de esta prolongación. Simon garantiza la seguridad de todos sus productos fijados a suelo, así como la mejor funcionalidad de los mismos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON