SIMON - Prolongación columna SIMON K45 con 2 caras ovaladas de 1m aluminio - ALK72P10/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Aluminio

  • Número RAL - 7035

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ALK72P10/8

Ref.Sonepar

153464

EAN

8426436050556

Modelo:

Sin contenido

Color:

Aluminio

Número RAL:

7035

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

Combinar el diseño más innovador con la funcionalidad más intuitiva es posible. Así al menos lo creemos en Simon. Con unas dimensiones de 1000 x 80 x 110 mm, la Prolongación 1 metro para columna en acabado aluminio de dos caras ovalada es uno de los productos más destacados del amplio catálogo de la serie Simon K45. Para garantizar la robustez del conjunto, sólo es posible combinar una prolongación por columna. La estructura de esta prolongación ha sido diseñada en aluminio anodizado. ¿En qué se traduce esto? En poder disponer de un accesorio muy resistente ante condiciones adversas de temperatura y humedad relativa, así como al deterioro por su uso y la oxidación que se produce con el paso del tiempo. Además, todas estas cualidades pueden disfrutarse con un precio apto para todo tipo de presupuestos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON