SIMON - Prolongación columna SIMON K45 de 4 caras de 0,5m aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Aluminio

  • Número RAL - 7035

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ALK54P05/8

Ref.Sonepar

150964

EAN

8426436050600

Modelo:

Sin contenido

Color:

Aluminio

Número RAL:

7035

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

Prolongación de 0,5 metros para columna de aluminio de 4 caras de la gama Simon K45. Se fija al suelo y sus dimensiones son de 500 x 125 x 125 mm. Debes saber que para que sea totalmente efectiva, solo es posible combinar una prolongación por columna.Esta prolongación está fabricada en aluminio anodizado y se ha diseñado siguiendo la normativa UNE-EN 50.085-2-4-:2006, por lo que es un modelo que cumple con todas las garantías.Se puede instalar en estancias con una temperatura que esté situada entre los -25 y los más de 120ºC, por lo que es ideal para utilizar en cualquier tipo de climatología.Solo necesitarás un paño seco y suave para limpiar esta prolongación para la columna de la gama Simon K45, así que olvídate de cualquier paño y/o limpiador abrasivo con cloro para su limpieza ya que podrías dañar la prolongación y hacer que esta no funcione de la manera más adecuada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON