SIMON - Prolongación columna SIMON K45 de 4 caras de 1,5m aluminio - ALK54P15/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Aluminio

  • Número RAL - 7035

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ALK54P15/8

Ref.Sonepar

251955

EAN

8426436050624

Modelo:

Sin contenido

Color:

Aluminio

Número RAL:

7035

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

Amplíe la conectividad de su zona de trabajo con la prolongación de 1,5 metros para columna de 4 caras dentro de la Colección Simon K45. Fabricada en aluminio anodizado para una mayor resistencia y durabilidad del producto, se aconseja combinar una prolongación por columna para asegurar la robustez del producto.Con una dimensión de 1500 x 125 x 125 mm, la prolongación de la gama K45, puede llegar a alcanzar temperaturas en instalación de -25ºC y más de 120ºC, superando los 120ºC en construcción.Para Simon K45, la prioridad es dar a su zona de trabajo la mayor conectividad, funcionalidad e innovación a través de diseños que se integran perfectamente en espacios compactos. Una vez más, Simon K45 le ofrece la máxima funcionalidad en el mínimo espacio.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON