SIMON - Prolongación columna SIMON K45 de 4 caras de 1m aluminio - ALK54P10/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Aluminio

  • Número RAL - 7035

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ALK54P10/8

Ref.Sonepar

251954

EAN

8426436050617

Modelo:

Sin contenido

Color:

Aluminio

Número RAL:

7035

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

Este producto de la serie Simon k45 es perfecto para ampliar una columna de 4 caras de la misma gama en acabado aluminio, sobre todo en el caso de que la columna esté fijada en el suelo.La prolongación que proporciona es de un metro, y su instalación es sumamente sencilla, evitando tener que sustituir la columna original por otra de mayor tamaño en caso de querer ampliarla.Sus medidas son de 1.000 milímetros (la prolongación que proporciona) x 125 y 125 milímetros de profundidad, por lo que se combinará con columnas de la misma serie y mismo ancho y profundidad, así como del mismo acabado aluminio o similar.Cabe destacar que es aconsejable combinar una única prolongación por columna para así garantizar la robustez, resistencia y durabilidad de todo el conjunto. Precisamente, con el objetivo de incrementar la vida útil del producto, la prolongación está fabricada con acero anodizado, que es el resultado de someter al acero normal a un proceso electroquímico que consigue duplicar su resistencia y lo protege de golpes y arañazos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON