SIMON - Prolongador columna SIMON 500 CIMA con 1 cara y 0,5m aluminio - 53555101-033

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Aluminio

  • Número RAL - 7035

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

53555101-033

Ref.Sonepar

139933

EAN

8421053101834

Modelo:

Sin contenido

Color:

Aluminio

Número RAL:

7035

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

Si busca la máxima funcionalidad y conectividad en su zona de trabajo, la gama Simon 500 Cima da un paso más y pone a su disposición la prolongación de 0,5 metros para columna de aluminio fijadas en techo. Con 1 cara y una dimensión de 500 x 110 x 72 mm, es apta para instalación en cualquier tipo de suelo, tanto técnico como pavimento, facilitando el montaje al realizarse mediante presión con guía telescópica al forjado del techo. Pero, si desea garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinarlo con una prolongación de columna. Fabricado en Aluminio anodizado, le garantiza una mayor resistencia y durabilidad del producto aportando, además, un diseño innovador y minimalista para que su zona de trabajo posea la máxima seguridad, funcionalidad y elegancia características de toda la colección Simon 500 Cima.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON