SIMON - Prolongador columna SIMON 500 CIMA con 1 cara y 0,5m blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Blanco

  • Número RAL - 9003

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

53555101-030

Ref.Sonepar

186330

EAN

8421053101827

Modelo:

Sin contenido

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

Este producto es el complemento ideal para columnas de una cara de la serie Simon 500 Cima, ya que se trata de una prolongación de 0,5 metros para este tipo de columnas. La prolongación es apta para instalar en todo tipo de suelo, ya sea de pavimento o técnico y también se puede fijar la columna mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo. Es por tanto un producto muy versátil y multifuncional, ya que ofrece múltiples posibilidades de uso. Tiene unas medidas de 500 x 110 milímetros y 72 milímetros de profundidad y lo único a tener en cuenta es que para garantizar la robustez de la estructura total, se aconseja combinar sólo una prolongación por columna. El producto se presenta en un clásico color blanco que la hace ideal para cualquier tipo de estancia donde se ubique, ya que se integrará con facilidad independientemente de la estética predominante. La columna está fabricada de aluminio de alta calidad, por lo que se trata de un producto muy resistente y de gran dureza, lo que prolonga en el tiempo su vida útil.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON