SIMON - Prolongador columna SIMON 500 CIMA con 1 cara y 1,0m aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Aluminio

  • Número RAL - 7035

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

53555102-033

Ref.Sonepar

925763

EAN

8421053101858

Modelo:

Sin contenido

Color:

Aluminio

Número RAL:

7035

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

Modelo de elemento para columnade fijación referencia 53555102-033, forma parte de la gama de productos ycomponentes de la profesional serie Simon 500 Cima, apto para diferentesentornos de trabajo e instalaciones profesionales y domesticas. Se trata de una prolongación de 1metro para columna de fijación a techo, con las máximas garantías de solidez yversatilidad para diferentes sistemas de fijación.Fabricado en material de aluminio,presenta acabados en color y tonalidad aluminio. Medidas 1000 x 110 x 72 mm, aptaspara elementos en diferentes clases de superficies y entornos de trabajoprofesionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON