SIMON - Prolongador columna SIMON 500 CIMA con 1 cara y 1,0m blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Prolongador columna SIMON 500 CIMA con 1 cara y 1,0m blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Blanco

  • Número RAL - 9003

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

53555102-030

Ref.Sonepar

319027

EAN

8421053101841

Modelo:

Sin contenido

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

La prolongación de 1 metro para la columna de aluminio de 1 cara tiene unas medidas de 1000x11x72 mm y forma parte de la exclusiva colección Simon 500 Cima, una de las más seguras del mercado. Está pieza está fabricada con aluminio de gran calidad y acabados pintados en color blanco. Además, es apta para su instalación en cualquier tipo de suelo, tanto técnico como en pavimento. Simplemente hay que fijar la columna haciendo presión con una guía telescópica al forjado del techo. Con el fin de garantizar la robustez de la estructura resultante, sólo resulta posible combinar una prolongación por columna. Las soluciones más seguras y avanzadas del mercado se encuentran en nuestra colección Simon 500 Cima. Una colección creada para dotar a tu hogar con los mejores mecanismos que cumplan con las exigentes normativas europeas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON