SIMON - Prolongador columna SIMON 500 CIMA con 1 cara y 1,5m aluminio - 53555103-033

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Aluminio

  • Número RAL - 7035

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

53555103-033

Ref.Sonepar

1018585

EAN

8421053101872

Modelo:

Sin contenido

Color:

Aluminio

Número RAL:

7035

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

La prolongación de 1,5 metros para la columna de aluminio de 1 cara presenta unos elegantes acabados en aluminio y unas medidas de 1500x110x72 mm. Se trata de una pieza exclusiva de la serie Simon 500 Cima que está fabricada en aluminio anodizado, un material de excelente calidad. Y no sólo eso, ya que la pieza es apta para instalar en cualquier tipo de suelo de manera muy sencilla, pues sólo hay que fijar la columna haciendo presión con una guía telescópica al forjado del techo. Por último, y con el fin de garantizar la robustez de la estructura resultante, sólo será posible combinar una prolongación por columna.Nuestra colección Simon 500 Cima ha sido creada para reunir las soluciones más avanzadas en cuanto a seguridad, sin olvidar las tendencias más punteras. Confía en Simon para llenar tu hogar con los mejores mecanismos del sector.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON