SIMON - Prolongador columna SIMON 500 CIMA con 1 cara y 1,5m blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Prolongador columna SIMON 500 CIMA con 1 cara y 1,5m blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Blanco

  • Número RAL - 9003

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

53555103-030

Ref.Sonepar

1060559

EAN

8421053101865

Modelo:

Sin contenido

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

En la categoría de fijados a techo encontramos esta prolongación de aluminio pintado de 1 cara diseñada para una columna y con acabado en blanco. El artículo presenta unas dimensiones de 1500 x 110 x 72 mm y corresponde a la serie Simon 500 Cima, una colección que apuesta por la conectividad y garantiza la máxima velocidad en la transmisión de datos. Esta prolongación ha sido fabricada en cumplimiento con el reglamento actual y es apropiada para instalar en cualquier clase de suelo, sin importar si es técnico o pavimento. La fijación de la columna puede realizarse mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo. En aras de garantizar la robustez de la estructura total, únicamente es posible combinar una prolongación por columna. Respecto al mantenimiento de la pieza, es aconsejable usar un paño suave y seco, evitando aquellos limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON