SIMON - Prolongador columna SIMON 500 CIMA con 2 caras y 0,5m aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Prolongador columna SIMON 500 CIMA con 2 caras y 0,5m aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Aluminio

  • Número RAL - 7035

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

53555201-033

Ref.Sonepar

548431

EAN

8421053101896

Modelo:

Sin contenido

Color:

Aluminio

Número RAL:

7035

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

Prolongación de 0,50 metros para columna de aluminio de 2 caras de la serie Simon 500 Cima. Se fija en el techo y tiene unas dimensiones de 500 x 110 x 127 mm.Está fabricada en aluminio anodizado y se ha diseñado según la norma UNE-EN 50.085-2-4-:2006 y su fijación se hace mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo.Se puede instalar en cualquier estancia con una temperatura situada entre los -25 y los 60ºC, aproximadamente, por lo que es una prolongación perfecta para utilizar en cualquier tipo de climatología.Para limpiarla, no necesitarás nada más que un paño seco y suave y olvidarte de utilizar cualquier tipo de paño y/o limpiadores abrasivos que contengan cualquier índice de cloro entre sus componentes.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON