SIMON - Prolongador columna SIMON 500 CIMA con 2 caras y 0,5m blanco - 53555201-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Blanco

  • Número RAL - 9003

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

53555201-030

Ref.Sonepar

291262

EAN

8421053101889

Modelo:

Sin contenido

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

Modelo de elemento para columnade fijación referencia 53555102-033, forma parte de la gama de productos ycomponentes de la profesional serie Simon 500 Cima, apto para diferentesentornos de trabajo e instalaciones profesionales y domesticas. Se trata de una prolongación de 0,5metros para columna de fijación a techo, con las máximas garantías de solidez yversatilidad para diferentes sistemas de fijación.Fabricado en material de aluminio,presenta acabados en color y tonalidad blanco. Medidas 500 x 110 x 127 mm, aptaspara elementos en diferentes clases de superficies y entornos de trabajoprofesionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON