SIMON - Prolongador columna SIMON 500 CIMA con 2 caras y 1,0m aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Aluminio

  • Número RAL - 7035

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

53555202-033

Ref.Sonepar

166254

EAN

8421053101919

Modelo:

Sin contenido

Color:

Aluminio

Número RAL:

7035

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

Prolongación de 1 metro para columna de 2 caras. La pieza tiene acabado en aluminio anodizado y presenta unas medidas de 1000 x 110 x 127 mm. Ha sido fabricada en línea con el reglamento y pertenece a la serie Simon 500 Cima. Se trata de un artículo apto para instalar en cualquier tipo de suelo, tanto en técnico como en pavimento. La fijación de la columna se realiza mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo. El intervalo de temperatura de instalación apropiado es de entre -25 y 120º. Para asegurar la máxima robustez de la estructura total, únicamente se puede combinar cada columna con una sola prolongación. Este tipo de productos también requiere de mantenimiento. Sin embargo, la limpieza resulta muy sencilla, pues basta con dar ligeras pasadas con una gamuza suave y seca. Asimismo, conviene evitar los limpiadores abrasivos que tengan cloro entre sus componentes.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON