SIMON - Prolongador columna SIMON 500 CIMA con 2 caras y 1,5m aluminio - 53555203-033

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Prolongador columna SIMON 500 CIMA con 2 caras y 1,5m aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Aluminio

  • Número RAL - 7035

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

53555203-033

Ref.Sonepar

884866

EAN

8421053101933

Modelo:

Sin contenido

Color:

Aluminio

Número RAL:

7035

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

¿Busca fijados a techo con la máxima calidad al mejor precio? Entonces está en el sitio adecuado. Cumpliendo ambas características, la Prolongación de 1,5 metros para columna aluminio de dos caras de la serie Simon 500 Cima es uno de los productos más demandados de esta gama para incluir en proyectos de obra nueva o reforma en viviendas particulares, locales comerciales o sedes de empresas. Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento, la fijación de la columna se realiza mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo. Estamos ante un elemento muy resistente y duradero que ha sido fabricado con componentes de aluminio amonizado. Para garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinar una prolongación por columna. Tiene unas dimensiones de 1500 x 110 x 127 mm.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON