SIMON - Prolongador columna SIMON 500 CIMA con 2 caras y 1,5m blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Prolongador columna SIMON 500 CIMA con 2 caras y 1,5m blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Blanco

  • Número RAL - 9003

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

53555203-030

Ref.Sonepar

316118

EAN

8421053101926

Modelo:

Sin contenido

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Material de la carcasa:

Aluminio

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Campo de texto:

no

Modelo de elemento para columnade fijación referencia 53555203-030, forma parte de la gama de productos ycomponentes de la profesional serie Simon 500 Cima, apto para diferentesentornos de trabajo e instalaciones profesionales y domesticas. Se trata de una prolongación de 1,5metros para columna de fijación a techo, con las máximas garantías de solidez yversatilidad para diferentes sistemas de fijación.Fabricado en material de aluminio,presenta acabados en color y tonalidad blanco. Medidas 1500 x 110 x 127 mm, aptaspara elementos en diferentes clases de superficies y entornos de trabajoprofesionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON