SIMON - PROYECTOR LED CON SOPORTE 30W - IL416107

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IL416107

Ref.Sonepar

840911

EAN

8412852954042

El foco LED portátil para exterior e interior de SIMON cuenta con una potencia de iluminación 30 vatios. Fabricado con aluminio y en acabado color negro y amarillo, proyecta una luz blanca fría con intensidad de 2700 lúmenes y apertura de 120º. El foco es fácilmente transportable por su diseño ergonómico y su ligero peso y se puede usar tanto en interiores contra exteriores por ser inmune al polvo y ofrecer una gran resistencia frente a agua a presión. Para su alimentación incluye un cable de 0.3M H05RNF3*1.0MM de fácil conexión e instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON