SIMON - Proyector Protect 14,3W 3000K con detector 10m 180º PIR+LUX blanco IP54
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
89193000-143
Ref.Sonepar
1275071
EAN
8421053429686
Proyector con detector PIR. La potencia es de 14,3 W, el flujo luminoso es 1642 lm y la temperatura de color es 3000 K.La altura máxima de instalación es 4m y la instalación es en pared (superfície) El rango de detección es 10m y el ángulo de detección es de 180 º.El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 8 s - 35 min.La configuración de la luminaria se realiza a traves de potenciómetros.La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 ºC.Grado de proteción IP 54 e IK 03 y dimensiones: 195 x 195 x 187 mm.Garantía de 3 años..
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


