SIMON - Puesto de trabajo Ofiblock SIMON K45 6 mecanismos K45 con 4 salidas cable posterior grafito - KFC236/14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Instalación
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
53 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KFC236/14
Ref.Sonepar
895002
EAN
8421053305690
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Instalación
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Color:
Negro
Longitud:
315 mm
Anchura:
54 mm
Altura:
54 mm
Profundidad constructiva:
54 mm
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Número de posiciones modulares vacías:
6
Grado de protección (IP):
IP40
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


