SIMON - Pulsador pulsante 10A 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 360
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora
Modelo - Pulsador único
Método de funcionamiento - Balancín
Principio activo - Electromecánico
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
36010150-039
Ref.Sonepar
1234480
EAN
8421053438381
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa adaptadora
Modelo:
Pulsador único
Método de funcionamiento:
Balancín
Principio activo:
Electromecánico
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de osciladores:
1
Número de polos:
1
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Con fuente de luz:
no
Con lámpara de señal:
no
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
74 mm
Altura del dispositivo:
74 mm
Profundidad del dispositivo:
40 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
sí
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


