SIMON - Pulsador SIMON 100 Master iO baterías blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Tensión nominal - 3 V

  • Con iluminación/piloto luminoso - sí

  • Con fuente de luz - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002135-130

Ref.Sonepar

280863

EAN

8421053146828

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Método de funcionamiento:

Balancín

Tensión nominal:

3 V

Con iluminación/piloto luminoso:

sí

Con fuente de luz:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Presentado en color blanco, este pulsador master Simon iO con batería pertenece a la gama de mecanismos de mando de la serie Simon 100. El sistema de alimentación se realiza desde el propio mecanismo, y es una pieza apta para ser colocada en sentido horizontal. Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento termoplástico, libre de halógenos, y como principal material el PMMA con base termoplástica.Para asegurarnos que el funcionamiento de la pieza es el más adecuado, habrá que preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento de 0 a 40º C y un intervalo de temperatura de almacenamiento que vaya de los -25 a los 75º C.Su funcionamiento es del tipo pulsador basculante y ha sido realizada siguiendo la normativa ETSI-300-220-2 v2.4.1; EN 60669-2-5:2015; EN 50581:2012 // directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1, así que se puede comercializar en todo el mercado de la CE como pieza de tipo estándar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON