SIMON - Pulsador SIMON 100 Master iO baterías negro brillante - 10002135-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Tensión nominal - 3 V

  • Con iluminación/piloto luminoso - sí

  • Con fuente de luz - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002135-138

Ref.Sonepar

805124

EAN

8421053146835

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Método de funcionamiento:

Balancín

Tensión nominal:

3 V

Con iluminación/piloto luminoso:

sí

Con fuente de luz:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP20

El pulsador master Simon iO con batería es presentado en color negro, con un elegante acabado brillante. Forma parte de la amplia gama de productos de Simon 100, y su fabricación se apoya en el uso de materiales y componentes metálicos con aislamiento termoplástico, libre de halógenos.Se trata de un tipo de producto que funciona mediante el mecanismo y para cuyo funcionamiento se ha contado con el protocolo Z-wave. En el interior del embalaje podremos encontrar los mecanismos en cuestión, la tapa y las instrucciones para que su colocación sea todavía más sencilla y rápida. Además, la pieza está diseñada para alcanzar temperaturas que pueden oscilar sin ningún tipo de inconveniente entre los 0 y 40ºC, y puede llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 y 75º C en fase de almacenamiento. Este tipo de piezas se rigen por la normativa ETSI-300-220-2 v2.4.1; EN 60669-2-5:2015; EN 50581:2012 // directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1, la cual cumple perfectamente, lo que la hace apta para que se comercialice dentro del mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON