Fin de vida

SIMON - Pulsador SIMON 26 - 26150-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Pulsador SIMON 26

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Con iluminación/piloto luminoso - sí

  • Sobreimpresión - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26150-39

Ref.Sonepar

16405

EAN

8421053015315

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Método de funcionamiento:

Balancín

Con iluminación/piloto luminoso:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Pulsador 10A 250V con sistema de embornamiento rápido Simon 28. Pulsador 10A 250V con sistema de embornamiento rápido perteneciente a la serie Simon 28. El artículo consta de elementos metálicos con aislamiento en material termoplástico libre de halógenos. Se caracteriza por una sorprendente resistencia a las temperaturas extremas y, por ello, es apto para todo tipo de entornos. Eso sí, lo ideal es que sea instalado en espacios de entre 5 y 40ºC para una mejor conservación de este mecanismo. Se presenta en estuches individuales y la pieza consta de un solo elemento. Existe la posibilidad de implementar la función señalizadora a través de soporte señalizador y tecla con visor. La serie Simon 28 facilita la perfecta integración con toda clase de instalaciones. Sus artículos destacan por sus formas suaves y ergonómicas que marcan un antes y un después en el estilismo de los mecanismos de mando. Es una colección para las necesidades de hoy en día.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON