SIMON - Pulsador SIMON 27 con luz y módulo ancho marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Número de osciladores - 1

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

  • Tensión nominal - 250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27151-62

Ref.Sonepar

16474

EAN

8421053251614

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Balancín

Número de osciladores:

1

Número de módulos (sistema modular):

2

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con fuente de luz:

no

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Color:

Beige

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Símbolo "luz"

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Pulsador con grabado de luz de 10 A y 250 V~ y con sistema de embornamiento rápido fabricado en color marfil y asociado a la serie Simon 27 Play. El funcionamiento del elemento es basculante y lo podrás encontrar en la categoría “mecanismos de mando”, incluye un grabado de luz que permite localizar fácilmente el pulsador en la oscuridad, por ello, es un elemento vital para urbanizaciones.Su instalación es de lo más fácil ya que es confortable y hará que no pierdas un solo segundo de más, es apto para superficies y para empotrar por lo que puedes elegir la que mejor te venga en ese momento debido a las características de tu vivienda. Sus dimensiones son de 45x45 mm.La características más destacadas de la colección Simon 27 Play son sobre todo su personalización, ya que incluso permite plasmar imágenes en los elementos decorativos ofrecidos por Simon para tu hogar. Con un sin fin de fundas personalizables y teclas intercambiables para que consigas el toque ideal en tu vivienda.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON