SIMON - Pulsador SIMON 31 con grabado campana blanco nieve - 31650-30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento - Balancín
Número de osciladores - 1
Tensión nominal - 250 V
Corriente asignada - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31650-30
Ref.Sonepar
17021
EAN
8421053006412
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento:
Balancín
Número de osciladores:
1
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Con fuente de luz:
no
Con lámpara de señal:
no
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Sobreimpresión:
Símbolo "campana"
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


