SIMON - Pulsador SIMON 31 con grabado luz marfil - 31651-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Número de osciladores - 1

  • Tensión nominal - 250 V

  • Corriente asignada - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31651-31

Ref.Sonepar

17027

EAN

8421053007365

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Balancín

Número de osciladores:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con fuente de luz:

no

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Beige

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Símbolo "luz"

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Pulsador de la serie Simon 31 con grabado de luz y embornamiento rápido. Tiene una intensidad de 10 A y 250 V. El acabado de este mecanismo de mando de la marca es en color marfil. Su funcionamiento es basculante.En total son cinco los acabados disponibles para los pulsadores de la serie Simon 31. Por ello, se recomienda escoger el marco en el mismo tono de la tecla que se ha instalado. En este caso habría que instalar el marco en acabado marfil.El pulsador mide 64 x 65 milímetros y se trata de la versión individual de dos módulos y un solo elemento. La sección de cable admitida es de 1,5 a 2,5 milímetros y el pelado de cable necesario es de 11 milímetros. Soporta una humedad del 95 % HR, pero sin rocío.Está fabricado en componentes metálicos, aislados con termoplástico libre de halógenos. Este tipo de materiales garantizan la máxima seguridad, ya que soportan temperaturas extremas (entre -25 y +50 grados centígrados).

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON