SIMON - Pulsador SIMON 31 sin grabado blanco nieve - 31659-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Número de osciladores - 1

  • Tensión nominal - 250 V

  • Corriente asignada - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31659-30

Ref.Sonepar

17033

EAN

8421053006450

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Balancín

Número de osciladores:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con fuente de luz:

no

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Color:

Blanco

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Cada día son más los particulares y profesionales que apuestan por el Pulsador neutro con intensidad 10 A y voltaje 250V~ en acabado blanco de la serie Simon 31. Estamos ante un mecanismo con alojamiento para pictograma, sistema de embornamiento rápido y tipo de funcionamiento basculante, que además puede encontrase disponible en 3 acabados, por lo que Simon recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.Sus medidas son de 64x65 mm, cuenta sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, tiene un pelado de cable de 11 mm y ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable. Todo ello con la mejor relación calidad-precio, una circunstancia que ha acompañado la labor de Simon desde sus inicios en la elaboración de elementos y mecanismos de sistemas eléctricos y lo han convertido en un referente en el sector.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON