SIMON - Pulsador SIMON 31 sin grabado con luminoso marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Número de osciladores - 1

  • Tensión nominal - 250 V

  • Corriente asignada - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31669-31

Ref.Sonepar

17046

EAN

8421053007426

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Balancín

Número de osciladores:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

sí

Con fuente de luz:

sí

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Color:

Beige

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP20

El Pulsador neutro con luminoso incorporado y embornamiento rápido en acabado marfil de la serie Simon 31 aúna un diseño innovador y la máxima seguridad para los sistemas eléctricos de la manera más eficiente y eficaz. Con una intensidad de 10 A y un voltaje de 250V~, sus medidas son de 64x65, siendo combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.Este pulsador neutro tiene sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, un pelado de cable de 11 mm y ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable en base a la normativa vigente en el sector. Su fácil limpieza para mantener la estructura como el primer día y su bajo precio lo han convertido en uno de los mecanismos de mando más demandado por profesionales y particulares.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON