SIMON - Pulsador SIMON 31 sin grabado marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Número de osciladores - 1

  • Tensión nominal - 250 V

  • Corriente asignada - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31659-31

Ref.Sonepar

17034

EAN

8421053007396

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Balancín

Número de osciladores:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con fuente de luz:

no

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Color:

Beige

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Pulsador neutro, de la serie Simon 31, en color marfil y que cuenta con alojamiento para pictograma y sistema de embornamiento rápido.Su intensidad es de 10A y su voltaje de 250V. Además, presenta un funcionamiento de tipo basculante.Este pulsador está disponible en 3 acabados y siempre se recomienda escoger el marco en el mismo color de la tecla seleccionada.Tiene 1 elemento y 2 módulos y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, con un pelado de 11 mm.Se puede instalar en estancias con una temperatura de entre 5 a 40ºC, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadamente, resultando ideal para todo tipo de climas.Cumple con las normativas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y está fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico metálico, un material muy fácil de limpiar, ya que tan solo hay que pasarle un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin tener que recurrir a paños ni limpiadores abrasivos con cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON