SIMON - Pulsador SIMON 73 con luminoso

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Número de osciladores - 1

  • Tensión nominal - 250 V

  • Corriente asignada - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73160-39

Ref.Sonepar

17305

EAN

8421053255339

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Método de funcionamiento:

Balancín

Número de osciladores:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con fuente de luz:

no

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Con el pulsador de la colección Simon 73 Loft, obtendrá unos acabados elegantes y sofisticados como complemento perfecto para un diseño apto para instalación en superficie o en canal, con el mínimo grosor.Este pulsador, tiene luminoso incorporado con un consumo de 0,55 miliamperios y, puede implementarse la función señalizadora mediante soporte señalizador y tapa con visor. Además, es compatible con fuentes de alimentación con tensión de 250 Voltios e intensidad de 10 Amperios con amplitud modulada (AM).Diseñada con embornamiento a tornillo, sus componentes están fabricados con materiales metálicos aislados con termoplástico libre de halógenos, para una mayor protección en caso de incendio. Puede alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 ºC y máximas que oscilan entre los -25 y los 50 ºC.El pulsador Simon 73 Loft, cuenta con funcionamiento basculante y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y pelado de 13 mm.Funcionalidad, innovación y diseños que se adaptan a todo tipo de espacios en la colección Simon 73 Loft.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON