SIMON - Pulsador SIMON 75 con luminoso verde - 75553-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Número de osciladores - 1

  • Tensión nominal - 24 V

  • Corriente asignada - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75553-39

Ref.Sonepar

17695

EAN

8421053029343

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Método de funcionamiento:

Balancín

Número de osciladores:

1

Tensión nominal:

24 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con fuente de luz:

no

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Es un pulsador de 10 A y 24V~ con sistema de embornamiento rápido y funcionamiento es basculante y con funcionamiento basculante, lleva incorporado un led verde y pertenece a la marca Simon 75. El consumo del señalizador es de 1 mA, además para su instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie. La sección de cable admitida es de De 1,5 a 2,5 mm y trae 11 mm de cable pelado. El material es a base componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, pudiendo oscilar entre los 5 y 40º, y llegando a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º C, este artículo cumple perfectamente con la normativa UNE-EN 50428:2006 + A1:2008 + A2:2009.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON