SIMON - Pulsador SIMON AQUA con luminoso IP55 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa
Método de funcionamiento - Balancín
Número de osciladores - 1
Tensión nominal - 250 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4490160-035
Ref.Sonepar
57562
EAN
8421053069875
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Elemento base con carcasa completa
Método de funcionamiento:
Balancín
Número de osciladores:
1
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con iluminación/piloto luminoso:
sí
Con fuente de luz:
sí
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK07
Ancho del dispositivo:
84 mm
Altura del dispositivo:
75 mm
Profundidad del dispositivo:
57.5 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


