SIMON - Pulsador SIMON K45 unipolar 16A con piloto luminoso - K304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento base con soporte/fijación
Modelo - Pulsador único
Método de funcionamiento - Pulsador
Principio activo - Electromecánico
Número de osciladores - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K304
Ref.Sonepar
463950
EAN
8426436046993
Sistemas de montaje:
Elemento base con soporte/fijación
Modelo:
Pulsador único
Método de funcionamiento:
Pulsador
Principio activo:
Electromecánico
Número de osciladores:
1
Número de módulos (sistema modular):
0.5
Número de polos:
2
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Con fuente de luz:
sí
Con lámpara de señal:
sí
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
22 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
34 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
34 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


