SIMON - Pulsador tacto temporizado SIMON 75 - 75325-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Número de osciladores - 1

  • Con iluminación/piloto luminoso - no

  • Con fuente de luz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75325-39

Ref.Sonepar

89040

EAN

8421053029299

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Balancín

Número de osciladores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con fuente de luz:

no

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Pulsador temporizado de 750 W/VA que ofrece un sistema de embornamiento a tornillo. Dispone de una función temporizadora regulable de entre 4 segundos a 10 minutos para adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario. El mecanismo puede combinarse con pulsadores auxiliares mecánicos. Es apto para superficie y empotrar, ofreciendo una instalación muy sencilla que no requiere de conocimientos técnicos avanzados. El pulsador está dotado de componentes electrónicos con aislamiento en termoplástico libre de halógenos para velar por la seguridad de todos los miembros del hogar. El mecanismo está incluido en la serie Simon 75 y ha sido fabricado en estricto cumplimiento con el reglamento. La colección aúna diseño, tecnología y eficacia, cualidades que dan como resultado unos dispositivos con display que permiten llevar el control de diversas funciones relacionadas con la temporización y relojería como despertador, horario astronómico, programación de las persianas y un largo etcétera.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON