SIMON - Punto de recarga pared Simon NEON 2xcable recto 5m T2 7,4kW máximo 14,8kW monofásico - 0630232-100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Una fase
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Intervalo de tensión primaria - 230...230 V
Frecuencia - 50 Hz
Potencia nominal de conexión - 14.8 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0630232-100
Ref.Sonepar
1064945
EAN
8421053289020
Modelo de conexión lateral de montaje:
Una fase
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Intervalo de tensión primaria:
230...230 V
Frecuencia:
50 Hz
Potencia nominal de conexión:
14.8 kW
Tensión de salida a CA 50 Hz:
230...230 V
Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:
64 A
Número de unidades de carga:
2
máx. potencia por punto de carga:
7.4 kW
Montaje en el suelo:
no
Montaje en pared:
sí
Montaje en tubo posible:
no
Portable:
no
Anchura:
330 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
200 mm
Número de conectores del vehículo Tipo 2:
2
Con módulo de protección contra sobretensiones:
no
Número de diferenciales tipo A:
3
Longitud del cable de carga:
5 m
Cable de carga bloqueable en el dispositivo de carga:
sí
Detección de corriente residual CC:
sí
Con interruptor automático:
sí
Conectable a la red como maestro:
sí
Conectable a la red como extensor:
sí
Conexión de red a través de LAN:
sí
Enlazable a red vía Wi-Fi:
no
Estándar de radio 4G:
no
Con contador de energía:
sí
Con lector tarjetas RFID integrado:
sí
Comunicación NFC (tecnología inalámbrica de corto alcance):
sí
Gestión de carga estática integrada:
sí
Apto para la gestión de carga dinámica:
sí
Versión del protocolo de punto de carga abierto (OCPP):
1.6
Enchufar y cargar (ISO 15118):
no
Con visualizador:
sí
Material de la carcasa:
Otros
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK10
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Funcionamiento y configuración por app:
no
Exportación de registros de carga:
sí
Sección transversal del conductor conectable:
2.5...25 mm²
Backend incluido:
sí
Con contador de energía compatible con MID:
sí
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


