SIMON - Punto de recarga pared Simon SM34 Residential cable 5m T2 7,4kW monofásico con Bluetooth - 0651042-000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0651042-000
Ref.Sonepar
879119
EAN
8421053301319
Accesorio SM34 RESIDENTIAL C5T2 7,4 + BT. Simon ofrece una amplia gama de cargadores de vehículo eléctrico que se adaptan a cada entorno de instalación. Las soluciones de recarga se caracterizan por la sencillez de uso, robustez, facilidad de instalación, flexibilidad e integrabilidad con sistemas de terceros. Con el objetivo de impulsar la movilidad eléctrica, Simon también renueva su gama de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Así, la colección también cuenta con envolventes específicas para cualquier tipo de entorno y vehículo, ya sea eléctrico puro o híbrido enchufable.