SIMON - Radio curvatura SIMON CANALIZACIÓN con ángulo exterior - TKA109

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Simétrico - sí

  • Ángulo - 90...90 °

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TKA109

Ref.Sonepar

833874

EAN

8426436039261

Simétrico:

sí

Ángulo:

90...90 °

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

no

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP4X

Fuerza del impacto:

IK07

Temperatura de trabajo:

-25...120 °C

Gracias a este accesorio podemos asegurar que nuestro cableado tendrá un óptimo radio de curvatura en toda su distribución. Destinado para esquinas exteriores, es compatible con nuestra Canal Pasacables y Canal K45

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON