SIMON - Radio curvatura SIMON CANALIZACIÓN con ángulo plano

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Simétrico - sí

  • Ángulo - 90...90 °

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TKA108

Ref.Sonepar

833873

EAN

8426436039254

Simétrico:

sí

Ángulo:

90...90 °

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Negro

Con conector de conducto:

sí

Grado de protección (IP):

IP4X

Temperatura de trabajo:

-25...120 °C

Gracias a este accesorio podemos asegurar que nuestro cableado tendrá un óptimo radio de curvatura en toda su distribución. Destinado para esquinas en un mismo plano, es compatible con nuestra Canal Pasacables y Canal K45

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON