SIMON - Regleta derivación SIMON 73 LOFT con 3 bornes aluminio - 73805-63

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada

  • Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión roscada

  • Método de montaje - Montaje directo

  • Material del cuerpo de aislamiento - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73805-63

Ref.Sonepar

938190

EAN

8421053255674

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Método de montaje:

Montaje directo

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

5...40 °C

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Color:

Otros

Transparente:

no

Regleta de derivación con 3 bornas y tapa de aluminio de la serie Simon 73 Loft.Esta regleta está disponible en 2 acabados y se recomienda siempre elegir el marco con el mismo color de la tapa seleccionada.Se puede colocar en estancias con una temperatura de entre 5 a 40ºC para un funcionamiento ideal, aunque es capaz de llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadamente.Sus dimensiones son de 55 x 55 mA y está fabricada en termoplástico. Para su mantenimiento óptimo, tan solo vas a necesitar limpiarla con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, olvidándote de usar cualquier paño y/o limpiador abrasivo que contengan cloro.La serie Simon 73 Loft es sobresaliente en versatilidad y facilidad de instalación ya que te ofrece una amplia gama de funciones para todas las necesidades de instalación (base de enchufe con collarín transparente, adaptador para canal UNEX y gama monoblock). Además es una serie de rápido montaje, segura y con elementos de diseño que facilitan su integración estética.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON