SIMON - Regleta derivación SIMON 73 LOFT con 3 bornes blanco - 73805-60

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada

  • Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión roscada

  • Método de montaje - Montaje directo

  • Material del cuerpo de aislamiento - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73805-60

Ref.Sonepar

937208

EAN

8421053255667

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Método de montaje:

Montaje directo

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

5...40 °C

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Las regletas de derivación son la mejor opción para que hagas de manera correcta las instalaciones eléctricas. Son perfectas para realizar conexiones interiores seguras y fiables. Te ofrecemos esta regleta de derivación de color blanco con tres bornas y tapa de la serie Simon 73 Loft. Tendrás tus cables bien ordenados, obtendrás máxima protección ante cortocircuitos y evitarás cualquier tipo de accidentes. Además, este sistema para realizar derivaciones de cables te ayudará a crear una instalación más duradera. Es la versión individual de un elemento y está disponible en dos acabados. Tiene unas medidas de 55x55 milímetros y está fabricada en material termoplástico de gran resistencia.La serie Simon 73 Loft se caracteriza por aplicar las tendencias del diseño en instalaciones de superficie y canal. Lo demuestra una vez más con la tapa que incluye esta pieza, de líneas suaves y elegantes que mantendrá un alto nivel de integración estética en cualquier estancia.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON