SIMON - Regleta ELECTROBLOCK con 9 bases schuko cable gris - F1109/14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de la carcasa - Rectangular
Número de tomas corriente con protección - 9
Con interruptor de activación/desactivación - no
Cortacircuitos de corriente residual (RCCB) - no
Corriente nominal - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
F1109/14
Ref.Sonepar
308600
EAN
8426436021044
Forma de la carcasa:
Rectangular
Número de tomas corriente con protección:
9
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Cortacircuitos de corriente residual (RCCB):
no
Corriente nominal:
16 A
Potencia de conexión máx.:
3700 W
Con cubierta / tapa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
7021
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de la conexión de red:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Longitud del cable eléctrico:
2 m
Tipo de enchufe:
En ángulo
Directamente enchufable (sin cable de alimentación):
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


