SIMON - Regleta ELECTROBLOCK con 9 bases schuko gris grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Forma de la carcasa - Rectangular

  • Número de tomas corriente con protección - 9

  • Con interruptor de activación/desactivación - no

  • Cortacircuitos de corriente residual (RCCB) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

F1009/14

Ref.Sonepar

463945

EAN

8426436018662

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Forma de la carcasa:

Rectangular

Número de tomas corriente con protección:

9

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Cortacircuitos de corriente residual (RCCB):

no

Corriente nominal:

16 A

Potencia de conexión máx.:

3700 W

Con cubierta / tapa:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de la conexión de red:

Manguito del extremo del cable

Directamente enchufable (sin cable de alimentación):

no

Temperatura de trabajo:

-5...60 °C

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

ELECTROBLOCK 19" de 9 bases schuko. Fabricado con un aluminio de alta calidad, el perfil ha sido especialmente diseñado para soportar las elevadas temperaturas existentes en los armarios rack. Las solapas de anclaje del Electroblock permite diversas posiciones de fijación dentro del rack, consiguiendo optimizar su espacio interior. El Electroblock se suministra internamente cableado, con manual de instrucciones e incluye los soportes de fijación al armario rack. Preparado para alimentar eléctricamente cualquier dispositivo eléctrico y electrónico alojado dentro del armario rack: hubs, switches, repetidores, routers... Mide 1 unidad de altura (44,45mm) para aprovechar el máximo espacio dentro del armario y mantener la conformidad respecto a la normativa IEC 60297. El Electroblock se suministra internamente cableado, con manual de instrucciones e incluye los soportes de fijación al armario rack.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON