SIMON - Regulador electrónico de tensión SIMON 75 para fluorescente - 75317-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Método de funcionamiento - Botón giratorio/pulsador

  • Tipo de carga - Balastro electrónico 1-10 V

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75317-39

Ref.Sonepar

55108

EAN

8421053029282

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Método de funcionamiento:

Botón giratorio/pulsador

Tipo de carga:

Balastro electrónico 1-10 V

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Tensión de control desde/hasta:

220...220 V

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

Se trata de un regulador conmutador giratorio de luz indicado para lámparas de fluorescencia con carga máxima de 3A. Es una pieza apta para superficie y empotrar y, además, es válida para balastos electrónicos que sean regulables (Bus 1-10V). El mecanismo se presenta en formato individual e incluye un fusible de protección. El regulador conmutador está formado por componentes electrónicos que cuentan con aislamiento en termoplástico libre de halógenos. Pertenece a la serie Simon 75 y es compatible con los mecanismos de las series Simon 31, 75 y 82. La colección Simon 75 ofrece una amplia gama de dispositivos con todo tipo de funciones electrónicas que se adaptan a las necesidades actuales. Algunas de estas funciones son la regulación y control de la iluminación o la programación de la temperatura. En el caso de esta pieza, recuerde que en un mismo circuito no es posible conectar dos reguladores electrónicos de tensión.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON