SIMON - Regulador electrónico de tensión universal SIMON 27 con módulo estrecho blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Método de funcionamiento - Botón giratorio/pulsador

  • Tipo de carga - Carga resistiva

  • Memoria de valor luminoso - sí

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27313-34

Ref.Sonepar

62988

EAN

8421053060148

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Método de funcionamiento:

Botón giratorio/pulsador

Tipo de carga:

Carga resistiva

Memoria de valor luminoso:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

Cada actividad requiere de una intensidad de luz específica. El exceso o la falta de iluminación pueden generar problemas a la hora de llevar a cabo diferentes labores en nuestra casa o nuestro trabajo. Gracias a este regulador-conmutador de luz giratorio de medio elemento de 40 a 500 W/VA de la serie Simon 27 Play esto ya no será nunca un inconveniente. Su relación calidad-precio no tiene rival en el mercado. Se trata de un regulador electrónico de tensión universal de módulo estrecho disponible en color blanco. Su facilidad de uso, con un tipo de funcionamiento giratorio, es otra de sus ventajas, además de ser apto para superficie y empotrar. Para su mantenimiento sólo es necesario un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Como el resto de nuestros productos, la calidad de sus materiales es excelente con componentes electrónicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON