SIMON - Regulador electrónico de tensión universal SIMON 27 con módulo estrecho marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Método de funcionamiento - Botón giratorio/pulsador

  • Tipo de carga - Carga resistiva

  • Memoria de valor luminoso - sí

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27313-31

Ref.Sonepar

62987

EAN

8421053060155

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Método de funcionamiento:

Botón giratorio/pulsador

Tipo de carga:

Carga resistiva

Memoria de valor luminoso:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Beige

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

Ancho del dispositivo:

22.5 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Fácil y resistente, así es el regulador-conmutador de luz giratorio de medio elemento con potencia de 40 a 500 W/VA. Lo encontramos en color marfil y con unas dimensiones de 22,5x45 mm. Pertenece a la serie Simon 27 Play. Es apto para un módulo y necesitará una alimentación de 230 V~ y un tipo embornamiento con tornillos. Consta de 3 contactos, 2 hilos, 1 circuito controlador y es compatible con la incandescencia de halógenos de 500 VA,. Además debemos tener en cuenta que se trata de un mismo circuito, por lo que no se deben conectar dos reguladores electrónicos de tensión. Para la instalación, bastará con empotrar la pieza o colocarla sobre la superficie. La sección de cable admitida es de De 1,5 a 2,5 mm y trae 8 mm de cable pelado. Su fabricación está realizada a base de componentes electrónicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, diseñados para alcanzar temperaturas que pueden oscilar sin ningún tipo de inconveniente entre los 0 y 40º, y puede llegar a soportar hasta un máximo de -20 y 75º, tal y como manda la normativa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON