SIMON - Regulador electrónico SIMON 75 450W - 7501313-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Método de funcionamiento - Botón giratorio/pulsador

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Transparente - no

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7501313-039

Ref.Sonepar

249325

EAN

8421053194768

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Método de funcionamiento:

Botón giratorio/pulsador

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

Regulador-conmutador electrónico de luz giratorio 450W Simon 75 – Serie Simon 360. El regulador de luz electrónico 450W Simon 75 es un dimmer giratorio 250V diseñado para el control y regulación de intensidad en circuitos de iluminación. Este regulador-conmutador permite encender, apagar y ajustar el nivel de luz desde un mismo mecanismo, ofreciendo una solución eficiente para instalaciones residenciales y terciarias. Compatible con cargas de 40 a 450 W a 250 V~ 50 Hz, este regulador giratorio electrónico es apto para lámparas incandescentes y halógenas, así como para determinadas cargas con transformador electrónico o electromagnético según configuración de instalación. Incorpora sistema de embornamiento a tornillo y admite sección de conductor de 1,5 a 2,5 mm², garantizando una conexión segura y estable. El regulador de intensidad Simon 75 está diseñado para instalación empotrada o en superficie en caja universal, ocupando 1 elemento. Su accionamiento rotativo permite un ajuste preciso del nivel de iluminación, mejorando el confort visual y favoreciendo el ahorro energético en espacios como viviendas, hoteles, oficinas y locales comerciales. Fabricado con componentes electrónicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, presenta grado de protección IP20 y rango de temperatura de funcionamiento de 5 a 35 ºC. Cumple con las directivas LVD, EMC y RoHS, conforme a normativa EN 60669-2-1. Este dimmer 250V 450W es compatible estética y mecánicamente con la Serie Simon 75 y Serie Simon 360, integrándose perfectamente en proyectos de renovación eléctrica que requieran un regulador de luz fiable, preciso y de fácil instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON